Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Funkgong-Set incl.Bewegungsmelder MISTRAL 300M BM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Funkgong-Set incl.Bewegungsmelder MISTRAL 300M BM
Funkgong-Set incl.Bewegungsmelder MISTRAL 300M BM
Artikel-Nr.:
     6012B-46767759
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43315
EAN/GTIN:
     4011459433154
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Präsenzmelder

Funkgong-Set incl.Bewegungsmelder MISTRAL 300M BM

Funkgong Set: Reichweite 500 m im Freifeld, Mistral 300M + BM03.1 PIR-Bewegungsmelder, Überwachungsbereich 108° bei 15 m, 150 x 115 x 38 mm
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
86 dB
Nennspannung:
12 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Stromart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0,3 A
Batterie eingebaut:
nein
Montageart:
Aufputz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 88,09*
€ 95,16*
€ 4,99*
ab € 89,30*
€ 96,52*
€ 3,50*
ab € 88,09*
€ 98,26*
€ 6,40*
ab € 92,24*
€ 99,78*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 92,79*
€ 100,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,41*
€ 119,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,57*
€ 117,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,49*
€ 113,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,79*
€ 110,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.