Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatz Crimp 09210153001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakteinsatz Crimp 09210153001
Kontakteinsatz Crimp 09210153001
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-46533684
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09210153001
EAN/GTIN:
     5713140040489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpstecker
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker

Kontakteinsatz Crimp 09210153001

Einsätze, Crimpanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 10 A, Baugröße: 10 A, Kontakte: 15, Leiterquerschnitt: 0,14...2,5 mm²
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
15
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
15
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
10 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: hdc-steckverbinder harting, crimpstecker, crimpstecker harting, Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,36*
€ 8,58*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,3669*
€ 8,5869*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 6,53203*
€ 8,81203*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,56*
€ 8,85*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 7,22*
€ 9,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 15 000 6103
ab € 0,386*
Zubehör
Harting
09 15 000 6106
ab € 0,37*
Zubehör
Harting
09 21 015 3101
ab € 5,93*
Zubehör
Harting
09150006102
ab € 0,37*
Zubehör
Harting
09150006105
ab € 50,08*
Zubehör
Harting
09150006104
ab € 0,38*
Zubehör
Harting
19 20 010 0546
ab € 9,6648*
Zubehör
Harting
09 20 010 1440
ab € 7,4484*
Zubehör
Harting
19 20 010 1440
ab € 7,01*
Zubehör
Harting
09 20 010 1541
ab € 6,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.