Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leiterplattensteckverb. Combicon IC 2,5/ 4-STF-5,08


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leiterplattensteckverb. Combicon IC 2,5/ 4-STF-5,08
Leiterplattensteckverb. Combicon IC 2,5/ 4-STF-5,08
Artikel-Nr.:
     6012B-45996123
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1825336
EAN/GTIN:
     4017918049492
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Rundkabel
Steckerteil für Leiterplatten

Leiterplattensteckverb. Combicon IC 2,5/ 4-STF-5,08

Leiterplattenstecker, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
4
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Stiftgehäuse, Stiftleiste, phoenix contact stiftgehäuse, stiftgehäuse, Leiterplattenanschlusstechnik, LP-Steckverbinder, Kabelsteckverbinder, Platinenstecker
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,81*
€ 1,91*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,75*
ab € 1,9802*
€ 2,0902*
35 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,0316*
€ 2,1316*
50
€ 5,15*
ab € 2,0332*
€ 2,1332*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 2,11*
€ 2,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 110,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1733169
ab € 0,241*
Zubehör
Phoenix Contact
1803882
ab € 2,369*
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 2,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1755477
ab € 6,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.