Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-Trennklemme 35,0 qmm, blau 785-613


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 785-613 Anschlussblock 1P Blau
Wago 785-613 Anschlussblock 1P Blau
Wago 785-613 Anschlussblock 1P Blau
Artikel-Nr.:
     6012-45901082
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     785-613
EAN/GTIN:
     4045454601874
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Reihenklemmen Betätigungswerkzeug
Trennklemme
wago reihenklemme blau

N-Trennklemme 35,0 qmm, blau 785-613

1-Leiter-N-Trennklemme
35 mm²
mit integrierter Abschlussplatte
CAGE CLAMP®
35,00 mm²
blau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
6..35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
6..35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6..35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6..35 mm²
Bemessungsstrom In:
125 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Klemmstellen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen betätigungswerkzeug, reihenklemmen wago, Neutralleitertrennklemme, N-Trennklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
15
€ 5,90*
ab € 8,3412*
€ 10,4512*
25 Tage
nicht lagernd
15
€ 4,95*
ab € 8,43*
€ 10,55*
17 Tage
unbekannt
15
€ 6,99*
ab € 8,7091*
€ 10,8191*
14 Tage
nicht lagernd
15
€ 4,45*
ab € 9,23067*
€ 11,27067*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 9,08*
€ 12,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-105
ab € 0,7534*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501
ab € 1,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,28*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-281
ab € 0,5376*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-297
ab € 65,98*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00509*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.