Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter 2,5A PKZM01-2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012-45250102
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278481
EAN/GTIN:
     4015082784812
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais

Motorschutzschalter 2,5A PKZM01-2,5

Motorschutzschalter nach IEC/EN60947, 3-polig Baugröße PKZM01, mit einstellbaren Überlast- und unverzögertem Kurzschlußauslöser, phasenausfallempfindlich, Schraub und Schnappmontage, Kappeneinbaumaß 45mm, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, lieferbares Zubehör: Hilfsschalter, Spannungsauslöser
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1,6..2,5 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
39 A
Mit thermischem Schutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
2,5 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0,37 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0,75 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 36,06*
€ 46,69*
2 Tage
20
€ 8,90*
ab € 36,39*
€ 47,10*
€ 5,46*
ab € 37,19*
€ 47,89*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 38,79*
€ 49,99*
€ 8,95*
ab € 40,54*
€ 52,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
073189
ab € 20,70*
Zubehör
Eaton
073191
ab € 22,19*
Zubehör
Eaton
032720
ab € 5,99*
Zubehör
Eaton
072894
ab € 9,77*
Zubehör
Eaton
072896
ab € 5,90*
Zubehör
Eaton
073135
ab € 16,82*
Zubehör
Eaton
073138
ab € 20,87*
Zubehör
Eaton
082882
ab € 5,66*
Zubehör
Eaton
082884
ab € 4,93*
Zubehör
Eaton
232289
ab € 7,84*
Zubehör
Eaton
232290
ab € 10,70*
Zubehör
Eaton
278495
ab € 8,43*
Zubehör
Eaton
276550
ab € 18,13*
Zubehör
Eaton
044946 B3.1/3-PKZ0
ab € 7,86*
Zubehör
Eaton
281634
ab € 11,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.