Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2mm Miniatur-Laborbuchse blau LB-IF2R /-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2mm Miniatur-Laborbuchse blau LB-IF2R /-23
2mm Miniatur-Laborbuchse blau LB-IF2R /-23
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-41258513
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     23.0060-23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder

2mm Miniatur-Laborbuchse blau LB-IF2R /-23

Blau. Isoliert, Ø 2 mm mit federnder MULTILAM. Messingdrehteil. Metallgewindehülse auf der Isolierung. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen. Anschluss: Flachstecker 2,8 mm x 0,8 mm.
Weitere Informationen:
Mit Koffer/Tasche:
nein
Stecktechnik:
2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 1,8882*
€ 2,2682*
50
Frei Haus
ab € 1,9756*
€ 2,3556*
1
€ 5,46*
ab € 1,89*
€ 2,85*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 2,15*
€ 3,19*
1
€ 8,95*
ab € 2,70*
€ 4,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
67.9537-21
ab € 6,5129*
Zubehör
Stäubli
28.0012-01521
ab € 3,705*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.