Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitalschaltuhr Astro 230V AC 1K AlphaRex3D21A/412654


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digitalschaltuhr Astro 230V AC 1K AlphaRex3D21A/412654
Digitalschaltuhr Astro 230V AC 1K AlphaRex3D21A/412654
Artikel-Nr.:
     6012-40253069
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     412654
EAN/GTIN:
     3245064126540
Suchbegriffe:
Schaltcomputer
Schaltuhr 1 Kanal
Zeitschalter 1-Kanal
Schaltuhr Digital

Digitalschaltuhr Astro 230V AC 1K AlphaRex3D21A/412654

Legrand AlphaRex³ D21 astro, Astrozeitschaltuhr mit Kombifunktion, 1 Kanal, 56 Schaltprogramme, Betriebsspannung 230 V 50/60 Hz, Astrofunktion (Sonnenunter/-aufgänge) kombinierbar mit Wochenzeitschaltuhrfunktion. Steuerung direkt aus der Verteilung, kein separater Lichtfänger notwendig. Programmerstellung direkt am Gerät oder mit PC, AlphaSoft, PC-Adapter(412873) und Datenschlüssel(412872).
Weitere Informationen:
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle:
1
Versorgungsspannung:
230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50..60 Hz
Gangreserve in Stunden:
43800
Gangreserve in Jahren:
5
Ganggenauigkeit pro Tag:
0,1 s
Textführung im Display:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, legrand digitale schaltuhr, schaltuhr digital up, legrand schaltuhr, Verteilerschaltuhr, Verteilerzeitschaltuhr, Universalschaltuhr, Installationsschaltuhr, Einbauschaltuhr, Digitalschaltuhr
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 106,05*
€ 123,83*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 108,33*
€ 127,27*
2 Tage
54
€ 5,80*
ab € 108,98*
€ 127,53*
€ 5,46*
ab € 110,04*
€ 128,88*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 114,69*
€ 134,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,16*
€ 159,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,85*
€ 156,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,67*
€ 150,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,01*
€ 147,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,69*
€ 136,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand
412872
ab € 7,47*
Zubehör
Legrand
412873
ab € 35,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.