Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-38752543 Herst.-Nr.: 1329 EAN/GTIN: 4004631013299 |
| |
|
| | |
| Doppel-Waffelautomat 1200W 1329 eds matt Für 2 Waffeln, Backfläche 37x18,5 cm, Antihaftbeschichtung, innenliegendes Scharnier, optische Fertigmeldung, stufenlos wählbarer Bräunungsgrad mit Schieberegler, auf den Griffen stehende Aufbewahrung, Kabelaufwicklung mit Steckerdepot, mattiertes Edelstahlgehäuse Weitere Informationen: | | Ausführung: | Waffelautomat | Werkstoff des Gehäuses: | Edelstahl | Anzahl der Plattensätze: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 51,28* | € 63,22* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,15* | € 64,30* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 53,50* | € 66,43* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 55,26* | € 68,60* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 55,36* | € 72,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|