Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24-Port Gigabit Switch Layer 2 DXS-3400-24TC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
24-Port Gigabit Switch Layer 2 DXS-3400-24TC
24-Port Gigabit Switch Layer 2 DXS-3400-24TC
Produktbild Ansicht oben
Produktbild Rückseite
Artikel-Nr.:
     6012-38358316
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DXS-3400-24TC
EAN/GTIN:
     0790069423611
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

24-Port Gigabit Switch Layer 2 DXS-3400-24TC

Bei den Top-of-Rack 10G Managed Stack Switches der DXS-3400 Serie von D-Link handelt es sich um kompakte Hochleistungs-Switches für kabelgebundenes Switching und Routing mit 10-Gigabit Geschwindigkeit und extrem niedrigen Latenzen. Der DXS-3400-24TC verfügt über 20 x 10GBASE-T Ports sowie 4 10GBASE-T/SFP+ Combo-Ports. Damit ist er die passende Wahl für Datacenter-, Core- und Verteilernetz-Anwendungen.
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
4
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
4
Anzahl der sonstigen Ports:
20
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Layer 2:
ja
Layer 3:
nein
Managebar:
ja
Power over Ethernet (PoE):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: d link sfp switch, soho switch, Netzwerk Switch, Switch
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 5.611,52*
€ 5.814,83*
Frei Haus
ab € 5.946,43*
€ 6.155,88*
Frei Haus
ab € 5.946,44*
€ 6.155,89*
Frei Haus
ab € 6.017,96*
€ 6.228,67*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 6.486,01*
€ 6.704,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.704,54*
€ 7.978,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.660,34*
€ 7.925,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.540,07*
€ 7.782,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.486,01*
€ 7.718,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,40*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,47*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 10,77*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 16,31*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,98*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 19,70*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,62*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 8,87*
Zubehör
D-Link
DEM-432XT
ab € 219,61*
Zubehör
D-Link
DEM-431XT
ab € 113,17*
Zubehör
D-Link
DAS-A-3YSBD
ab € 299,66*
Zubehör
D-Link
DAS-A-5YSBD
ab € 509,18*
Zubehör
D-Link
DEM-310GT
ab € 37,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.