Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Globelampe 95x137 E27 230V 70W 42921


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halogen-Globelampe 95x137 E27 230V 70W 42921
Artikel-Nr.:
     6012-36878628
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     42921
EAN/GTIN:
     4034451429215
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe
Lampe
Leuchtmittel
Netzspannungshalogenlampe

Halogen-Globelampe 95x137 E27 230V 70W 42921

30% Energieeinsparung und doppelte Lebensdauer gegenüber einer Glühlampe bei ähnlichem Lichtstrom, Lichtstromerhalt über die gesamte Lebensdauer. Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: 8000, Farbwiedergabeindex (Ra): 100, Power-Faktor: 1
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
nicht relevant
Lichtstrom:
1172 lm
Lampenspannung:
230..240 V
Lampenleistung:
70 W
Sockel:
E27
Lampenform:
Kugel
Gedrehtes Glas:
nein
Durchmesser:
95 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.