Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-rund-Standard-Bit Form C 6,3 7015 Z T6x25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6-rund-Standard-Bit Form C 6,3 7015 Z T6x25
6-rund-Standard-Bit Form C 6,3 7015 Z T6x25
Artikel-Nr.:
     6012-36294903
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01712
EAN/GTIN:
     4010995017125
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Innen-Torx

6-rund-Standard-Bit Form C 6,3 7015 Z T6x25

Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie. Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung. Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3. Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie. Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Abisolierlänge einstellbar:
nein
Kerbtiefe einstellbar:
nein
Längsschnitt:
nein
Rundschnitt:
nein
Spiralschnitt:
nein
Mit Drahtschneider:
ja
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), TORX Torsions-Bit, Torsions-Bit (TORX), TORX-Bit-Satz, wiha bit torx t6, stecknuss innen-torx, bit torx 6, Stripzange, Abisolierzange, Zange, Abisolierwerkzeug, Abisolierer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 9,80*
ab € 0,6739*
€ 1,0239*
1 Tag
272
1
€ 7,90*
ab € 0,70*
€ 1,07*
10
€ 5,46*
ab € 0,71*
€ 1,09*
10
€ 5,90*
ab € 0,49*
€ 1,09*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 0,815*
€ 1,225*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,225*
€ 1,45775
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,055*
€ 1,25545
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,025*
€ 1,21975
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,925*
€ 1,10075
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,865*
€ 1,02935
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,815*
€ 0,96985
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.