Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierwerkzeug f.PVC-und PUR-Kabel STRIPPER 6-16 RED-L.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abisolierwerkzeug f.PVC-und PUR-Kabel STRIPPER 6-16 RED-L.
Abisolierwerkzeug f.PVC-und PUR-Kabel STRIPPER 6-16 RED-L.
Artikel-Nr.:
     6012-36259273
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9203110000
EAN/GTIN:
     4032248541423
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

Abisolierwerkzeug f.PVC-und PUR-Kabel STRIPPER 6-16 RED-L.

Abisolierwerkzeug mit automatischer Selbsteinstellung zum präzisen und schnellen Abisolieren von Leitern.
Weitere Informationen:
Länge:
166 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
6..16 mm²
Abisolierbereich AWG:
10..6
Abisolierbereich Durchmesser:
10..16 mm
Kerbtiefe einstellbar:
nein
Längsschnitt:
nein
Rundschnitt:
ja
Spiralschnitt:
nein
Isoliert:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 66,71*
€ 81,86*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,15*
€ 83,07*
€ 5,46*
ab € 69,00*
€ 84,16*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 70,76*
€ 85,72*
€ 4,00*
ab € 69,57*
€ 85,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,72*
€ 102,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,51*
€ 92,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.