Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pozidriv Bit PZ 2x152mm 060038


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pozidriv Bit PZ 2x152mm 060038
Pozidriv Bit PZ 2x152mm 060038
Produktbild Detailansicht (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012-36218917
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05060038001
EAN/GTIN:
     4013288031297
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit

Pozidriv Bit PZ 2x152mm 060038

Geeignet für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv, Zähhart, für den universellen Einsatz, 1/4"
Sechskant-Antrieb, Passend für AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools u.a., Verhindert vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze, Hochwertige Bits für Pozidriv*-Schrauben. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"
-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
1/4 Zoll | 6,3 mm
Bitgröße:
2 mm
Gesamtlänge:
152 mm
Schraubsystem:
sonstige
Art des Kreuzkopfes:
sonstige
Federkugelbefestigung:
nein
Mit Loch:
nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, PZ Torsions-Bit, Pozidriv Torsions-Bit, Torsions-Bit (Pozidriv), Torsions-Bit PZ, wera bit pz2, pz torsions-bit, wera pz torsions-bit, Schlitzschraubenbit, Bit, Innensechskantbit, Inbusschraubenbit, Inbusbit, Imbusschrauberbit, Imbusbit, Bit-Einsatz, Schraubbit, Kreuzschlitz-Bit, Kreuzbit, Sechskantbit, Schraubendreherbit, Kreuzschlitz-Einsatz, Kreuzschlitzschraubenbit
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
112
1
€ 4,90*
ab € 2,80*
€ 4,10*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,82*
€ 4,12*
5 Tage
112
1
€ 4,30*
ab € 2,82*
€ 4,21*
1 Tag
112
1
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 5,11*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 5,789*
€ 7,549*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,549*
€ 8,98331
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,129*
€ 8,48351
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,889*
€ 8,19791
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,789*
€ 6,88891
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 75,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05060031001
ab € 3,46*
Ähnlich
Wera
05060030001
ab € 4,13*
Ähnlich
Wera
05060027001
ab € 1,47*
Ähnlich
Wera
05060029001
ab € 1,72*
Ähnlich
Wera
05060037001
ab € 3,05*
Ähnlich
Wera
05060036001
ab € 3,41*
Ähnlich
Wera
05060033001
ab € 1,47*
Ähnlich
Wera
05060035001
ab € 1,71*
Ähnlich
Wera
05060041001
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.