Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coast Kopflampe inkl. Batterien HL8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Coast Kopflampe inkl. Batterien HL8
Coast Kopflampe inkl. Batterien HL8
Artikel-Nr.:
     6012-36210979
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     138682
EAN/GTIN:
     0015286198266
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte

Coast Kopflampe inkl. Batterien HL8

COAST Stirnlampen überzeugen durch Flexibilität, bieten ein sauberes Lichtbild sowie eine praktische Fokusfunktion und hohe Qualität. Mit 3 verschiedenen Leuchtstufen, einer Leuchtstärke von max. 615 Lumen, einer Leuchtweite von max. 196 Metern sowie einer Leuchtdauer von max. 64 Stunden haben Sie immer das passende Licht parat. Durch ausgewählte Materialien sind die Produkte sehr langlebig, dadurch wird auch eine Garantie von 5 Jahren gewährleistet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kopfleuchte
Batterieart:
Mignon
ANSI:
AA
Anzahl der Batterien:
4
Mit Batterien mitgeliefert:
ja
Aufladbar:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kopflampe coast, kopflampe, Taschenlampe, Taschenleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
62
1
€ 4,95*
ab € 47,56*
€ 61,51*
25 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 55,23*
€ 67,18*
1
€ 5,46*
ab € 60,71*
€ 77,71*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 61,72*
€ 79,27*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 73,24*
€ 92,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,27*
€ 94,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,27*
€ 93,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,26*
€ 89,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.