Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennbügel 46x105mm BSK-B0521


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennbügel 46x105mm BSK-B0521
Artikel-Nr.:
     6012-35973893
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7215362
EAN/GTIN:
     4012196896417
Suchbegriffe:
Kabelhalteklammer

Trennbügel 46x105mm BSK-B0521

Trennbügel als Installationshilfe bei Deckenmontage des Brandschutzkanals PYROLINE® Con D BSK, Typ BSK 090521 und Typ BSK 120521. Montage des Bügels direkt an den Befestigungsdübeln des Brandschutzkanals.
Weitere Informationen:
Kanalhöhe innen:
50 mm
Kanalbreite innen:
210 mm
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
schraubbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,876*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.