Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz HDC HE 24 MT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stifteinsatz HDC HE 24 MT
Stifteinsatz HDC HE 24 MT
Artikel-Nr.:
     6012-35902099
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1745850000
EAN/GTIN:
     4008190985578
Suchbegriffe:
Crimpstecker
Stifteinsatz
weidmüller stifteinsatz
crimpstecker

Stifteinsatz HDC HE 24 MT

Kontakteinsatz bestehend aus einem Isolierkörper und Kontaktelementen.
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
24
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Drahtschutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
k.A.
1
€ 6,99*
ab € 7,37*
€ 8,91*
1
€ 5,90*
ab € 7,73*
€ 9,30*
1
€ 4,50*
ab € 7,97*
€ 9,56*
1
€ 4,95*
ab € 8,16*
€ 9,78*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 9,02*
€ 10,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9008380000
ab € 5,49*
Zubehör
Weidmüller
9008320000
ab € 4,14*
Zubehör
Weidmüller
9008330000
ab € 4,20*
Zubehör
Weidmüller
9008390000
ab € 6,30*
Zubehör
Weidmüller
9008340000
ab € 5,09*
Zubehör
Weidmüller
9008400000
ab € 6,79*
Zubehör
Weidmüller
9008480000
ab € 6,14*
Zubehör
Weidmüller
9008570000
ab € 6,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.