Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelkanal 2,5m,sw 51924


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelkanal 2,5m,sw 51924
Kabelkanal 2,5m,sw 51924
Artikel-Nr.:
     6012-33279067
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     51924
EAN/GTIN:
     4040849519246
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller

Kabelkanal 2,5m,sw 51924

Stabiler Kunststoff-Kabelkanal mit 20 mm Durchmesser, Länge von 2,5 m kann mit einer Schere gekürzt werden, Einziehhilfe für Kabel im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
20 mm
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,56*
€ 6,76*
5 Tage
1894
€ 9,90*
ab € 4,58*
€ 6,76*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 5,17*
€ 7,57*
€ 5,90*
ab € 6,47*
€ 11,03*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 9,98*
€ 14,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.