Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-33278247 Herst.-Nr.: 0251690 EAN/GTIN: 4007754197747 |
| |
|
| | |
| Mikrofon-Combiner MC-31 3-fach-Mikrofon-Combiner(3 Eingänge/1 Ausgang), zum Anschluss von 3 Mikrofonen an z. B. einen Mikrofon-Eingang eines Mischpultes. Symmetrische XLR-Anschlüsse (200 Ohm). Frequenzbereich 20-20000 Hz. Auch für Mikrofone mit Phantomspeisung geeignet. Robustes, bühnentaugliches Metallgehäuse mit sehr guten Abschirmungseigenschaften. Abmessungen 125 x 55 x 75 mm. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 23,09* | € 31,93* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 26,07* | € 36,24* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,24* | € 36,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|