Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelverbinder NIRO (V4A) PV 7.10 FRM10X35 V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     6012-30457062
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     306029
EAN/GTIN:
     4013364129467
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Parallelverbinder
Rundleiter
blitzableiterdraht dehn

Parallelverbinder NIRO (V4A) PV 7.10 FRM10X35 V4A

Parallelverbinder nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von zwei Leitern in Parallelanordnung. Ausführung für gleiche Durchmesser mit einer Schraube.
Weitere Informationen:
Art des Verbinders:
Parallelverbinder
Rundleiterdurchmesser Leiter 1:
7..10 mm
Rundleiterdurchmesser Leiter 2:
7..10 mm
Werkstoff:
Edelstahl (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
Flachrundschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
100 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: blitzableiterdraht, Blitzschutzverbinder, Schraubverbinder, Klemmverbinder, Verbinder, Rundleiterverbinder, Muffenverbinder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1000
1
€ 6,90*
ab € 6,05*
€ 6,05*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 5,94*
€ 7,49*
14 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 6,13*
€ 7,72*
1
€ 5,95*
ab € 5,48*
€ 7,76*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 6,47*
€ 9,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.