Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter ICU=55kA IN=160A 3VA2216-5KP32-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     6012-28257796
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA22165KP320AA0
EAN/GTIN:
     4042948805190
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter

Leistungsschalter ICU=55kA IN=160A 3VA2216-5KP32-0AA0

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU850, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit ETU 8-er Reihe für Anlagenschutz.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
63..160 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
96..1600 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
240..1920 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: siemens leistungsschalter 3-polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Hochleistungsschalter, MCCB, Anlagenschutzschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.025,76*
€ 1.137,20*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.030,32*
€ 1.138,18*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.046,25*
€ 1.161,30*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.058,97*
€ 1.173,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.197,39*
€ 1.323,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.161,30*
€ 1.381,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.151,05*
€ 1.369,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.108,90*
€ 1.319,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.080,68*
€ 1.286,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.046,25*
€ 1.245,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA99870TC30
ab € 17,65*
Zubehör
Siemens
3VA92630QC00
ab € 34,21*
Zubehör
Siemens
3VA92630QB00
ab € 19,42*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB11
ab € 18,40*
Zubehör
Siemens
3VA92530SB10
ab € 14,35*
Zubehör
Siemens
3VA92530SB20
ab € 16,35*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC10
ab € 22,74*
Zubehör
Siemens
3VA99870TD10
ab € 371,73*
Zubehör
Siemens
3VA99870GL30
ab € 9,71*
Zubehör
Siemens
3VA99870KC00
ab € 128,81*
Zubehör
Siemens
3VA91870TB10
ab € 177,56*
Zubehör
Siemens
3VA99870KB00
ab € 27,33*
Zubehör
Siemens
3VA92630JB12
ab € 16,26*
Zubehör
Siemens
3VA92230JF60
ab € 68,24*
Zubehör
Siemens
3VA92680VK20
ab € 9,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.