Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter ICU=110kA IN=160A 3VA2216-7JP32-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     6012-28257713
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA22167JP320AA0
EAN/GTIN:
     4042948805312
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter

Leistungsschalter ICU=110kA IN=160A 3VA2216-7JP32-0AA0

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit ETU 8-er Reihe für Anlagenschutz.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
110 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
63..160 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
96..1600 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
240..1920 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: siemens leistungsschalter 3-polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Hochleistungsschalter, MCCB, Anlagenschutzschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.125,83*
€ 1.241,82*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.130,14*
€ 1.242,78*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.150,81*
€ 1.267,59*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.159,05*
€ 1.280,16*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.321,18*
€ 1.441,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.267,59*
€ 1.508,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.253,18*
€ 1.491,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.208,13*
€ 1.437,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.178,96*
€ 1.402,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.150,81*
€ 1.369,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA91670LF10
ab € 35,84*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB11
ab € 18,53*
Zubehör
Siemens
3VA91630SB10
ab € 15,75*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC10
ab € 22,59*
Zubehör
Siemens
3VA92670EK21
ab € 50,00*
Zubehör
Siemens
3VA99870TG11
ab € 20,80*
Zubehör
Siemens
3VA91630KB03
ab € 9,47*
Zubehör
Siemens
3VA92210WG30
ab € 20,27*
Zubehör
Siemens
3VA91630KB05
ab € 20,09*
Zubehör
Siemens
3VA92210WF30
ab € 12,42*
Zubehör
Siemens
3VA99870KD81
ab € 31,11*
Zubehör
Siemens
3VA92670HA20
ab € 309,77*
Zubehör
Siemens
3VA92670HA10
ab € 310,34*
Zubehör
Siemens
3VA92620WA00
ab € 4,92*
Zubehör
Siemens
3VA92630JA12
ab € 12,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.