| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-27055844 Herst.-Nr.: 30124 EAN/GTIN: 4034451301245 |
| | |
|
| | |
| LED-SMD-Spot MR8 26,7x38mm BA15s 10-30V3000K125 30124 LED Retrofit, vergleichbar mit 15-20W Halogenlampen, ideal für Wohnwagen, Boot, Sternenhimmel etc., speziell zum Einsatz im mobilen Bereich konzipiert. Der erweiterte Betriebsspannungsbereich fängt Spannungsspitzen und Ladevorgänge auf und gewährleistet Funktion und Lebensdauer. Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Lichtstromerhalt: 0. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | F | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Leistungsfaktor: | 0,7 | Nennspannung: | 10..18 V | Lampenleistung: | 1 W | Spannungsart: | AC/DC | Lichtstrom: | 100 lm | Lampenlichtausbeute: | 100 lm/W | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, Leuchtmittel BA15s, Sockel BA15s, leuchtmittel mit reflektor 3000k led, leuchtmittel ba15s, led leuchtmittel ba15d, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Lampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 9,01* | € 11,24* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,14* | € 11,84* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,15* | € 11,85* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 9,22* | € 13,44* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,48* | € 13,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|