Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notleuchte 14m EKW LED SLAELLED3h14mIRSCSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Notleuchte 14m EKW LED SLAELLED3h14mIRSCSM
Notleuchte 14m EKW LED SLAELLED3h14mIRSCSM
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-26967871
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EN10017551
EAN/GTIN:
     4015120017551
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte

Notleuchte 14m EKW LED SLAELLED3h14mIRSCSM

Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h Notlichtdauer und 14 m Erkennungsweite für Wand- und Deckenmontage mit Selbstüberwachung (SC). Vorbereitet für Wandausleger- und Pendelmontage mittels Zubehör. inklusive Leuchtmittel (LEDs). Funktionskontrolle und Selbstüberwachung konventionell mit Prüftaster oder komfortabel mit ESY-Pen oder Fernbedienung Mobil-SLi auslösbar, Ständige Ladungsüberwachung, Automatischer, wöchentlicher Funktionstest und jährlicher Betriebsdauertest, Anzeige der Testergebnisse durch farbige LEDs (grün/rot).
Weitere Informationen:
Montageart:
Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegkennzeichnung
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Piktogramm:
ja
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Schaltungsart:
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 67,83*
€ 84,56*
1
€ 5,95*
ab € 67,93*
€ 84,68*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 69,19*
€ 86,26*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 78,61*
€ 89,32*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 74,56*
€ 92,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,26*
€ 102,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,82*
€ 100,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,91*
€ 93,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 96,53*
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10017704
ab € 19,13*
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10017841
ab € 35,37*
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10032769
ab € 6,93*
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10032707
ab € 6,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.