Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Single-LED 10x25mm Ba9s 24-28VAC/DC ws 35806


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-26880038
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35806
EAN/GTIN:
     4034451358065
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Brückengleichrichter

Single-LED 10x25mm Ba9s 24-28VAC/DC ws 35806

Retrofit, als Ersatz für herkömmliche Glühlampen in Handwerk und Industrie. Gesockelte, super helle LED in weiß, mit Einweggleichrichter AC/ DC - verpolungssicher Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Quecksilbergehalt (mg): 0
Weitere Informationen:
Nennspannung:
28 V
Lichtstrom:
0,17 lm
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Spannungsart:
AC/DC
Nennstrom:
15 mA
Leistungsaufnahme:
0,4 W
Durchmesser:
10 mm
Länge:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Drehstrombrücke, Leistungsbrücke, LED Anzeigelampen, LED Röhre, LED Tube, ba9s 28v, scharnberger + hasenbein ba9s, leuchtmittel ba9s, Leuchtmittel, Leuchtdiode, Single-LED, LED, Lampe
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,49*
€ 3,94*
€ 5,95*
ab € 2,53*
€ 3,99*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,82*
€ 4,39*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,849*
€ 4,429*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2,87*
€ 4,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.