Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Groß-Läutewerk LTW 781 230V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Groß-Läutewerk LTW 781 230V AC
Groß-Läutewerk LTW 781 230V AC
Artikel-Nr.:
     6012-26755083
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     22557
EAN/GTIN:
     4011459225575
Suchbegriffe:
Alarmglocke
Signalwecker
Läutwerk
Alarmsirene

Groß-Läutewerk LTW 781 230V AC

Groß-Läutewerk: 230 V AC (0,05A) 50 Hz, 110 dB(A), Dauerbetrieb ED 100 %, Schale 250 (D) mm, IP54, DIN VDE0700, EN60335-geprüft, 360 x 250 x 110 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser Glockenschale:
250 mm
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
110 dB
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP54
Schutzart (NEMA):
4
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0,05 A
Tonart:
Schnellschlag
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 165,55*
€ 175,91*
€ 4,99*
ab € 167,16*
€ 177,61*
€ 7,90*
ab € 168,92*
€ 179,44*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 173,93*
€ 184,67*
€ 4,50*
ab € 174,62*
€ 185,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,67*
€ 214,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,96*
€ 211,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,13*
€ 206,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,93*
€ 201,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.