Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzmesser f.SLICER No.16-35 ZUB #9201430000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ersatzmesser f.SLICER No.16-35 ZUB #9201430000
Ersatzmesser f.SLICER No.16-35 ZUB #9201430000
Artikel-Nr.:
     6012-26287802
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9201430000
EAN/GTIN:
     4032248430314
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

Ersatzmesser f.SLICER No.16-35 ZUB #9201430000

Abisolierwerkzeug mit automatischer Selbsteinstellung zum präzisen und schnellen Abisolieren von Leitern.
Weitere Informationen:
Länge:
115 mm
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
nein
ESD geprüft:
nein
Gewicht:
3 g
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 3,555*
€ 5,215*
2
€ 5,95*
ab € 3,60*
€ 5,23*
21 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 3,61*
€ 5,28*
27 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,45*
ab € 3,63*
€ 5,29*
Lager 6012
2
€ 3,90*
ab € 4,075*
€ 5,915*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 5,915*
€ 7,03885
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,865*
€ 6,97935
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,435*
€ 6,46765
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,075*
€ 6,03925
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,945*
€ 5,88455
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,075*
€ 4,84925
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 11,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.