Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummikabeltrommel 4xSchutzk.IP68 GT 380.WS4.50KS325


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummikabeltrommel 4xSchutzk.IP68 GT 380.WS4.50KS325
Gummikabeltrommel 4xSchutzk.IP68 GT 380.WS4.50KS325
Artikel-Nr.:
     6012-26257229
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     27534435000
EAN/GTIN:
     4013046271286

Gummikabeltrommel 4xSchutzk.IP68 GT 380.WS4.50KS325

Spezialgummi-Kabeltrommel mit 4 druckwasserdichten Schutzkontakt- Anbausteckdosen 2-polig + E
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Kabelbestückung:
H07RN-F
Aderquerschnitt:
2,5 mm²
Ader-Zahl:
3
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Kabellänge:
50 m
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 469,12*
€ 546,74*
€ 5,95*
ab € 471,26*
€ 547,32*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 474,65*
€ 552,04*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,04*
€ 656,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,25*
€ 650,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,24*
€ 619,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,28*
€ 602,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,65*
€ 564,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.