Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung PVC 25m,or 341.870


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verlängerung PVC 25m,or 341.870
Verlängerung PVC 25m,or 341.870
Artikel-Nr.:
     6012-25461666
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     341.870
EAN/GTIN:
     4016514000128
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Baustellen-Verlängerungskabel
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Schuko-Kupplung

Verlängerung PVC 25m,or 341.870

Verlängerung 3pol -Spritzwasserschutz 25m H05VV-F 3G1,5mm² orange Seite1: Schutzkontakt-Zentralstecker Seite2: Schutzkontakt-Kupplung/Deckel
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
SCHUKO-Stecker, gerade
Anschluss 2:
SCHUKO-Kupplung
Steckverbindersystem systemgebunden:
nein
Ader-Zahl:
3
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Länge:
25 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Temperaturbeständigkeit:
70 °C
Nennstrom:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,32*
€ 45,38*
€ 5,46*
ab € 36,73*
€ 47,09*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 37,43*
€ 47,98*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 37,70*
€ 48,22*
10 Tage
3
Frei Haus
ab € 37,63*
€ 48,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.