Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler Module EMG 17-OV- #2942810


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Optokoppler Module EMG 17-OV- #2942810
Optokoppler Module EMG 17-OV- #2942810
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-25284365
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2942810
EAN/GTIN:
     4017918080860
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
LY-Relais
Leistungsrelais

Optokoppler Module EMG 17-OV- #2942810

Solid-State-Relais-Schnittstelle gegen Störeinflüsse auf der Steuerseite, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 48 V DC/2 A
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
19,2..28,8 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
12..48 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 58,69*
€ 63,15*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 58,80*
€ 63,21*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 59,70*
€ 63,80*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 59,37*
€ 63,85*
Lager 6012
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 59,797*
€ 63,977*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 63,977*
€ 76,13263
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,737*
€ 75,84703
pro Stück
ab 50 Stück
€ 63,167*
€ 75,16873
pro Stück
ab 100 Stück
€ 61,917*
€ 73,68123
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 59,797*
€ 71,15843
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 639,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.