Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Expl.geschütz.Meldeleuchte Expertline Expertl.LED 24VDC ge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Expl.geschütz.Meldeleuchte Expertline Expertl.LED 24VDC ge
Expl.geschütz.Meldeleuchte Expertline Expertl.LED 24VDC ge
Artikel-Nr.:
     6012-25248806
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     23101303
EAN/GTIN:
     4250235525625
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte

Expl.geschütz.Meldeleuchte Expertline Expertl.LED 24VDC ge

Zulassungen ATEX, IECEx
Weitere Informationen:
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Kalottenfarbe:
gelb
Leuchtmittel:
LED
Montageart:
Aufbau
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP66
Stromart:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 529,50*
€ 612,29*
Frei Haus
ab € 535,57*
€ 617,96*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 547,46*
€ 630,57*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 584,63*
€ 671,28*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 588,21*
€ 676,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,57*
€ 750,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,26*
€ 715,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,44*
€ 694,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,03*
€ 677,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,46*
€ 651,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.