Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstrafo 12V/1,33Ao.24V/0,67A ST313


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheitstrafo 12V/1,33Ao.24V/0,67A ST313
Sicherheitstrafo 12V/1,33Ao.24V/0,67A ST313
Artikel-Nr.:
     6012-25158069
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ST313
EAN/GTIN:
     3250615703132
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator

Sicherheitstrafo 12V/1,33Ao.24V/0,67A ST313

Sicherheitstrafo 230V / 12V und 24V 16VA 4PLE. Sicherheitstransformator mit getrennter Primär- und Sekundärwicklung. Schutz gegen Kurzschluss oder Überlast erfolgt durch einen integrierten thermischen Schalter auf der Primärseite.
Weitere Informationen:
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
12 V
Sekundärspannung 2:
24 V
Sekundärstromstärke 1:
1,33 A
Sekundärstromstärke 2:
0,67 A
Max. Ausgangsleistung:
16 W
Max. Ausgangsstrom:
1,33 A
Max. Verlustleistung:
1,5 W
Art des Trafos:
Sicherheitstrafo
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,59*
€ 50,90*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 41,44*
€ 52,83*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 43,94*
€ 55,48*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 44,20*
€ 55,62*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 45,21*
€ 57,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ST010
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.