Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-23278994 Herst.-Nr.: VMCMM1.SYH EAN/GTIN: 4548736039063 |
|
|
| | |
| Verbindungskabel VMCMM1.SYH Verbindungskabel für Alpha Kamera Zubehör, geeignet für Multi-Angle-Aufnahmen mit kabellosen Radioempfänger als Fernbedienung, Verbindung mit der drahtlosen Fernsteuerung FA-WRC1M um bis zu 15 Blitzgeräte gleichzeitg auslösen zu können (benötigt wird der Funkempfänger FA-WRR1), Farbe: Schwarz Weitere Informationen: | | Länge: | 0,8 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 21,51* | € 29,46* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 21,72* | € 29,75* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 24,72* | € 33,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|