Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel crossover Cat5e 2m CC43/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel crossover Cat5e 2m CC43/2
Patchkabel crossover Cat5e 2m CC43/2
Artikel-Nr.:
     6012-23258301
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     000079685000
EAN/GTIN:
     4005298043087
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat5
Kat5

Patchkabel crossover Cat5e 2m CC43/2

CAT.5e Anschlusskabel mit paarig verseilten Adern, vergossenen Hauben mit Knickschutz, Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
5E
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
schwarz
Knickschutztülle:
angespritzt
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Pinbelegung:
gekreuzt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kat5 schwarz, kat5, kat5 2m, Patchkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,23*
€ 4,96*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 3,24*
€ 4,97*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 3,66*
€ 5,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 3,71*
€ 5,67*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.