Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauleuchte mit LED-Tube 4000K SHL-L480/2480-840 SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauleuchte mit LED-Tube 4000K SHL-L480/2480-840 SM
Anbauleuchte mit LED-Tube 4000K SHL-L480/2480-840 SM
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     6012-22752089
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0650551
EAN/GTIN:
     4029299460339
Suchbegriffe:
LED Rasterleuchte
LED Röhre
LED Tube
Rasterleuchte

Anbauleuchte mit LED-Tube 4000K SHL-L480/2480-840 SM

Deckenleuchte SHL, Anbau, weiß, On/Off, Lichtaustritt direkt, Raster extrem breitstrahlend, Länge 1500 mm, Breite 466 mm, Höhe 80 mm, Schutzart IP40, Stoßfestigkeitsgrad IK08, L-TUBE eingebaut, Bemessungslichtstrom 23280 lm, Bemessungsleistung 192 W, 121 lm/W, Lichtfarbe 840, Referenzwert UGR 19, ballwurfsicher
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 923,29*
€ 1.047,06*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 926,33*
€ 1.047,62*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 937,84*
€ 1.057,23*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 978,62*
€ 1.100,08*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.057,23*
€ 1.258,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.045,22*
€ 1.243,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.005,69*
€ 1.196,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 976,33*
€ 1.161,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 937,84*
€ 1.116,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0200228
ab € 2,25*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207872
ab € 4,33*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207867
ab € 7,34*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207868
ab € 3,77*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205887
ab € 0,31*
Zubehör
RIDI Leuchten
0227922
ab € 8,96*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207853
ab € 7,57*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205888
ab € 0,43*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200251
ab € 0,86*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209083
ab € 3,34*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207945
ab € 4,05*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207946
ab € 5,56*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208389
ab € 5,50*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208347
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.