Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenstation-Audio 2D polarws glänz. TOUCH REA121Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innenstation-Audio 2D polarws glänz. TOUCH REA121Y
Innenstation-Audio 2D polarws glänz. TOUCH REA121Y
Artikel-Nr.:
     6012-22653908
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     REA121Y
EAN/GTIN:
     3599430010729
Suchbegriffe:
Haustelefon
Systemtelefon
elcom haustelefon
systemtelefon

Innenstation-Audio 2D polarws glänz. TOUCH REA121Y

Innenstation Audio AP 2Draht polarweiß glänzend TOUCH. Audio Innenstation zum Freisprechen für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Innenstation zur Wandmontage oder auf eine Gerätedose nach DIN 49073 bestehend aus Tragplatte mit Anschluss-Klemmblock für passenden Audio-Designrahmen, mit 6 Symbolen und kapazitiven Funktionstasten mit taktiler Rückmeldung, davon 3 Tasten hinterleuchtet (Öffnen, Stummschaltung und Gespräch annehmen).
Weitere Informationen:
Mit Video:
nein
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Memory-Funktion:
nein
Abhörsicher:
nein
Bedienung Türöffner:
ja
Schaltfunktionen:
nein
Freisprechen:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6012
Frei Haus
ab € 58,02*
€ 65,13*
4 Tage
1
€ 5,80*
ab € 64,00*
€ 72,29*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.