Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Taster+Schild MODESTA CZM-120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Taster+Schild MODESTA CZM-120
2-Taster+Schild MODESTA CZM-120
Artikel-Nr.:
     6012-22650144
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     5810122
EAN/GTIN:
     4250111849173
Suchbegriffe:
Klingelplatte
Tastenmodul
elcom klingelplatte
tastenmodul

2-Taster+Schild MODESTA CZM-120

CZM-120 Rund-Taster Modul mit LED-Namensschild 2/1 EB Edelstahl matt MODESTA. Klingeltastermodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit rundem Klingelknopf, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) und weiße LED-Beleuchtung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Installationstechnik:
sonstige
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Anzahl der Benutzer:
2
Öffnungswinkel Kamera:
0 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Hörgerätekompatibel:
nein
Farbe:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: klingelplatte silber, Funktionsmodul
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 152,39*
€ 186,50*
Frei Haus
ab € 157,40*
€ 191,83*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 161,70*
€ 197,07*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 161,58*
€ 197,08*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 163,51*
€ 199,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,25*
€ 237,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,05*
€ 235,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,85*
€ 228,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,18*
€ 220,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,51*
€ 194,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.