Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 3VA2450-5HK42-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     6012-22576742
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA24505HK420AA0
EAN/GTIN:
     4042948834794
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 3VA2450-5HK42-0AA0

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU340, ELISA LI, In=500A Überlastschutz Ir=200A...500A Kurzschlussschutz Ii=14 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit ETU 8-er Reihe für Anlagenschutz. Die Kompaktleistungsschalter 3VA von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen -, Starter- und Motorschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
500 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
200..500 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
7000 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: siemens i ia&dt et leistungsschalter 4polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Hochleistungsschalter, MCCB, Anlagenschutzschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.531,68*
€ 1.680,18*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.541,09*
€ 1.681,14*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.568,77*
€ 1.715,00*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.585,08*
€ 1.732,17*
€ 5,95*
ab € 2.291,72*
€ 2.459,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.715,00*
€ 2.040,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.696,86*
€ 2.019,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.635,24*
€ 1.945,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.599,59*
€ 1.903,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.568,77*
€ 1.866,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA93880LB10
ab € 29,24*
Zubehör
Siemens
3VA94840QB00
ab € 51,42*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB11
ab € 18,53*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB13
ab € 18,48*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB12
ab € 12,33*
Zubehör
Siemens
3VA93870SB30
ab € 19,82*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC30
ab € 48,93*
Zubehör
Siemens
3VA94240RL30
ab € 800,23*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK25
ab € 75,34*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK21
ab € 66,34*
Zubehör
Siemens
3VA99870KD80
ab € 14,16*
Zubehör
Siemens
3VA99870KP80
ab € 14,21*
Zubehör
Siemens
3VA93680VF30
ab € 88,87*
Zubehör
Siemens
3VA94810WD40
ab € 19,03*
Zubehör
Siemens
3VA93540KB04
ab € 23,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.