Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 3VA2340-5KP42-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     6012-22575301
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA23405KP420AA0
EAN/GTIN:
     4042948807156
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 3VA2340-5KP42-0AA0

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU850, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 100%) Schraubenflachanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit ETU 8-er Reihe für Anlagenschutz. Die Kompaktleistungsschalter 3VA von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen -, Starter- und Motorschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
160..400 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
240..4000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
600..4000 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: siemens i ia&dt et leistungsschalter 4polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Hochleistungsschalter, MCCB, Anlagenschutzschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.700,25*
€ 1.839,73*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.691,32*
€ 1.840,68*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.733,88*
€ 1.877,74*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.744,48*
€ 1.896,55*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.985,59*
€ 2.138,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.877,74*
€ 2.234,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.857,96*
€ 2.210,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.792,60*
€ 2.133,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.755,99*
€ 2.089,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.733,88*
€ 2.063,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA99870TC40
ab € 23,61*
Zubehör
Siemens
3VA93880LB10
ab € 29,18*
Zubehör
Siemens
3VA93670LF10
ab € 35,85*
Zubehör
Siemens
3VA94840QB00
ab € 51,27*
Zubehör
Siemens
3VA99870TA10
ab € 593,47*
Zubehör
Siemens
3VA93240RL30
ab € 789,97*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK17
ab € 71,91*
Zubehör
Siemens
3VA94810WD40
ab € 18,98*
Zubehör
Siemens
3VA94010WG40
ab € 55,15*
Zubehör
Siemens
3VA94810WF40
ab € 23,45*
Zubehör
Siemens
3VA99870KC00
ab € 128,81*
Zubehör
Siemens
3VA99870KB00
ab € 27,33*
Zubehör
Siemens
3VA90880VM10
ab € 136,16*
Zubehör
Siemens
3VA94680VK20
ab € 9,82*
Zubehör
Siemens
3VA94040QE00
ab € 78,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.