Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 3VA2163-8HK32-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     6012-22564023
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA21638HK320AA0
EAN/GTIN:
     4042948802557
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 3VA2163-8HK32-0AA0

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse L Icu=150kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU340, ELISA LI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Ii=15 x In Schraubenflachanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit ETU 8-er Reihe für Anlagenschutz. Die Kompaktleistungsschalter 3VA von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen -, Starter- und Motorschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
25..63 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
945 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: siemens leistungsschalter 3-polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Hochleistungsschalter, MCCB, Anlagenschutzschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 427,57*
€ 496,65*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 430,34*
€ 497,23*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 439,29*
€ 507,36*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 443,62*
€ 512,57*
Frei Haus
ab € 575,70*
€ 664,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,36*
€ 603,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,70*
€ 600,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,01*
€ 568,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,96*
€ 553,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,29*
€ 522,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA99880AB11
ab € 18,40*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB13
ab € 18,51*
Zubehör
Siemens
3VA91630SB20
ab € 17,12*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC10
ab € 22,74*
Zubehör
Siemens
3VA91230RL30
ab € 603,60*
Zubehör
Siemens
3VA92670EK17
ab € 60,26*
Zubehör
Siemens
3VA92670EK21
ab € 49,66*
Zubehör
Siemens
3VA99870KD80
ab € 14,18*
Zubehör
Siemens
3VA91630KB03
ab € 9,47*
Zubehör
Siemens
3VA92210WG30
ab € 20,14*
Zubehör
Siemens
3VA91630KB05
ab € 20,17*
Zubehör
Siemens
3VA99870KD81
ab € 31,02*
Zubehör
Siemens
3VA92230JC22
ab € 36,87334*
Zubehör
Siemens
3VA91030JB11
ab € 11,70*
Zubehör
Siemens
3VA92230JF60
ab € 68,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.