Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse 5-polig Kod. B,grau 770-245


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-21297815
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-245
EAN/GTIN:
     4044918252454
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leuchten-Steckverbinder

Buchse 5-polig Kod. B,grau 770-245

Buchse
5-polig
Kod. B
4,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
25 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Federzuganschluss
Kabeldurchmesser:
0 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0,5..4 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0,5..4 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 3,094*
€ 3,604*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,16217*
€ 3,67217*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 3,1654*
€ 3,6754*
50
Frei Haus
ab € 3,218*
€ 3,728*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 3,3492*
€ 3,8392*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,8392*
€ 4,56865
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,3492*
€ 3,98555
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 191,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-101
ab € 0,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-131
ab € 0,1604*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-201
ab € 0,388*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-340
ab € 0,6577*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-341
ab € 0,6577*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-001
ab € 0,5218*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-002
ab € 0,5218*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
897-2005
ab € 40,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450
ab € 0,5318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-111
ab € 0,151*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-505/023-000
ab € 1,5172*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-515/021-000
ab € 2,1728*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-515/023-000
ab € 1,5172*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.