Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz Han Q5/0-M-QL 1,5mm 09120052634


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stifteinsatz Han Q5/0-M-QL 1,5mm 09120052634
Stifteinsatz Han Q5/0-M-QL 1,5mm 09120052634
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-21253244
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09120052634
EAN/GTIN:
     5713140017221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder harting
hdc steckverbinder

Stifteinsatz Han Q5/0-M-QL 1,5mm 09120052634

Einsätze, Han-Quick Lock Anschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 16 A, Baugröße: 3 A, Kontakte: 5, Leiterquerschnitt: 0,25...1,5 mm², Kupferlegierung, versilbert
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
5
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
5
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
400 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: hdc-steckverbinder 5 polig, Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,82*
€ 10,15*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 9,64223*
€ 11,01223*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 9,74*
€ 11,10*
1
€ 5,46*
ab € 8,78*
€ 11,83*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 10,00*
€ 13,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
19200031440
ab € 2,5017*
Zubehör
Harting
09120052734
ab € 9,151*
Zubehör
Harting
19 20 003 1640
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.