| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21206102 Herst.-Nr.: 4139100263 EAN/GTIN: 4024337017469 |
|
|
| | |
| Kabelkupplung Kabellänge 5 Meter GDK-M08US/SO0-5PU Kabelkupplung M8 3-Leiter, gerade, Kabellänge 5 Meter, IP67 Weitere Informationen: | | Polzahl: | 3 | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | M8 | Art des Steckkontaktes, feldseitig: | Female (Buchse) | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | gerade | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | freies Leitungsende | Kabellänge: | 5 m | Farbe des Kabelmantels: | schwarz | Mit LED-Anzeige: | nein | Geschirmt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,46* | € 22,38* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 15,62* | € 22,39* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 16,28* | € 23,06* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 17,17* | € 24,27* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 19,50* | € 27,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|