Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal CD 80X60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verdrahtungskanal CD 80X60
Verdrahtungskanal CD 80X60
Artikel-Nr.:
     6012-20751947
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240194
EAN/GTIN:
     4046356459204
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal

Verdrahtungskanal CD 80X60

Verdrahtungskanal für die Installation und Montage in Schaltschränken, grau, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 80 mm, Höhe: 60 mm, Länge 2000 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
80 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
80 mm
Schlitzabstand:
6,5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact verdrahtungskanal, verdrahtungskanal, kabelrinne lxbxh 3000x100x60, Kabelkanal, Kanal, Leitungsführung, Kabelanlage, Kabelbündelhalter, Elektro-Verdrahtungskanal, Bündelhalter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 14,35*
€ 17,83*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 14,711*
€ 18,281*
10
Frei Haus
ab € 14,764*
€ 18,354*
10
€ 5,95*
ab € 14,95315*
€ 18,58315*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 15,51*
€ 19,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,16*
€ 22,8004
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,35*
€ 21,8365
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,51*
€ 18,4569
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 191,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240288
ab € 4,50*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 0,087*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 11,77*
Zubehör
Phoenix Contact
3240284
ab € 0,4438*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 46,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 47,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.