| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-17058921 Herst.-Nr.: 33714 EAN/GTIN: 4034451337145 |
| |
|
| | |
| LED-Komp.Leuchtstofflampe 181mm G24 2900K 180° 33714 LED Ersatz für Kompaktleuchtstofflampen mit G24-Sockel, Direktanschluss an 230V, passt in praktisch jedes Gehäuse. Temperaturbereich: -20° bis +40° Energieeffizienzklasse: Auslauftype, Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): <1 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Leistungsfaktor: | 0,9 | Nennspannung: | 230 V | Lampenleistung: | 10 W | Spannungsart: | AC/DC | Lichtstrom: | 940 lm | Lampenlichtausbeute: | 90 lm/W | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 37,11* | € 50,36* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,26* | € 50,48* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 37,99* | € 51,39* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,74* | € 54,67* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 47,29* | € 62,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|