Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Käfigzugfederanschluss Han 6ES-Stifteinsatz 09330062616


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Käfigzugfederanschluss Han 6ES-Stifteinsatz 09330062616
Käfigzugfederanschluss Han 6ES-Stifteinsatz 09330062616
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-16533960
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330062616
EAN/GTIN:
     5713140050761
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
hdc-steckverbinder harting

Käfigzugfederanschluss Han 6ES-Stifteinsatz 09330062616

Einsätze, Käfigzugfederanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 16 A, Baugröße: 6 B, Kontakte: 6, Leiterquerschnitt: 0,14...2,5 mm², Kupferlegierung, versilbert
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
6
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
6
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker harting, Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,28*
€ 7,04*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,29*
€ 7,05*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,3191*
€ 7,0891*
7 Tage
182
€ 6,95*
ab € 5,5623*
€ 7,4223*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 5,98*
€ 7,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09300060302
ab € 9,61*
Zubehör
Harting
09330006121
ab € 21,70*
Zubehör
Harting
09330006127
ab € 44,24*
Zubehör
Harting
19628060446
ab € 11,21*
Zubehör
Harting
19628060546
ab € 10,93*
Zubehör
Harting
09330062716
ab € 5,80*
Zubehör
Harting
09 30 006 0443
ab € 8,94*
Zubehör
Harting
19 30 006 0447
ab € 8,84*
Zubehör
Harting
19 30 006 0547
ab € 8,58*
Zubehör
Harting
19 30 006 1541
ab € 5,95*
Zubehör
Harting
09 30 006 1440
ab € 6,02*
Zubehör
Harting
19 30 006 1440
ab € 6,31*
Zubehör
Harting
19 30 006 0446
ab € 8,89*
Zubehör
Harting
09 30 006 1540
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.