Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubanschluss Stifteinsatz 09330102601


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubanschluss Stifteinsatz 09330102601
Schraubanschluss Stifteinsatz 09330102601
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-16533565
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330102601
EAN/GTIN:
     5713140051010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder harting
hdc steckverbinder

Schraubanschluss Stifteinsatz 09330102601

Einsätze, Schraubanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 16 A, Baugröße: 10 B, Kontakte: 10, Leiterquerschnitt: 0,75...2,5 mm², Kupferlegierung, versilbert
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
10
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
10
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 5,75*
€ 7,54*
2 Tage
5
€ 4,99*
ab € 5,77*
€ 7,57*
€ 5,46*
ab € 5,78*
€ 7,58*
8 Tage
190
€ 6,95*
ab € 6,2404*
€ 8,1404*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 6,56*
€ 8,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 010 0301
ab € 9,04*
Zubehör
Harting
09 33 000 6102
ab € 0,1379*
Zubehör
Harting
09 33 010 2602
ab € 4,16*
Zubehör
Harting
09300101521
ab € 6,29*
Zubehör
Harting
09300100523
ab € 10,92*
Zubehör
Harting
19300100527
ab € 10,50*
Zubehör
Harting
09300100522
ab € 9,43*
Zubehör
Harting
09300100442
ab € 12,67*
Zubehör
Harting
09300100305
ab € 9,68*
Zubehör
Harting
09300100303
ab € 12,37*
Zubehör
Harting
09300101251
ab € 11,84*
Zubehör
Harting
09300101256
ab € 14,04*
Zubehör
Harting
09330102701
ab € 6,35*
Zubehör
Harting
19628100427
ab € 14,35*
Zubehör
Harting
19628100527
ab € 15,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.