Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-16298926 Herst.-Nr.: S0946450 EAN/GTIN: 3501170946459 |
| |
|
| | |
| LabelManager für D1-Bänder DYMO LMR-500TS QWZ Etikettendrucker mit großem Vollfarben-Touchscreen, automatischem Bandabschneider, anpassen der Etiketten mit 10 Schriftarten, 25 Schriftgrößen, 5 Rahmen und Unterstreichung, 32 Textstilen und integrierten Symbolen und Clipart-Bildern. Individuelle Anwenderprofile speicherbar für bis zu 5 Benutzer. Schnittstelle zum Computer für weitere Gestaltungsmöglichkeiten. Weitere Informationen: | | Ausführung: | elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät | Druckauflösung: | 300 DPI | Eingabemethode: | sonstige | Geeignet für Metallband: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Dymo-Geräte für Büroanwendung, Dymo-Geräte für Online-Anwender, Dymo-LabelManager-Machines, Dymo-Produkte für Home(Office), Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, beschriftungsband dymo 6mm x 7m, dymo-geräte für büroanwendung, beschriftungsband dymo letratag, Labeling-System, Schriftbandgerät |
| | |
| | | Angebote (47) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 221,38* | € 238,67* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 221,30* | € 240,32* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 226,51* | € 244,15* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 230,16* | € 247,31* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 259,50* | € 275,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 259,50* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|