Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelstutzen CI u. o. Kl.(Modul) KST43-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eaton KST43-200 Wandmontiertes Regal Grau
Eaton KST43-200 Wandmontiertes Regal Grau
Artikel-Nr.:
     6012-15262502
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     086385
EAN/GTIN:
     4015080863854
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Leergehäuse
eaton leergehäuse
automatengehäuse

Kabelstutzen CI u. o. Kl.(Modul) KST43-200

Basisgehäuse Stromverteiler mit montierten Kabelstutzen, Material: Polycarbonat, schlagfest, Schutzart IP65, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, Gehäuseseitenwände geschlossen, ausschlagbar, Wände oben oder unten offen, Leitungen von vorne einlegbar durch geteilte Kabelschellen, plombierbare Deckelverschlüsse, RAL 7035, Grau (Sockel), transparent rauchgrau, (Abdeckung), Einbautiefe bei Montageplatte=200mm, Abdeckungstyp: transparent rauchgrau, Ausführung Unterteil: oben offen unten Kabelstutzen
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
1600 A
Höhe:
250 mm
Breite:
375 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 122,86*
€ 145,13*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 128,09*
€ 150,27*
€ 4,98*
ab € 133,34*
€ 156,97*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 139,93*
€ 163,85*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 141,55*
€ 166,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,85*
€ 194,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,68*
€ 193,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,94*
€ 187,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,17*
€ 183,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,93*
€ 166,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.