Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-15187894 Herst.-Nr.: 3NA38147 EAN/GTIN: 4001869073255 |
| |
|
| | |
| NH-Sicherungseinsatz Gr.00,35A, 500V 3NA3814-7 NH-Sicherungseinsatz, NH00, In: 35 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 250 V, Stirnkennmelder, spannungsführende Grifflaschen NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA3 für den selektiven Leitungs- und Anlagenschutz.Das NH-Sicherungssystem bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.Die NH-Sicherungseinsätze sind von 2 A bis 1250 A und in den Baugrößen 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a verfügbar. Weitere Informationen: | | Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: | NH00 | Spannungsart: | AC/DC | Bemessungsstrom: | 35 A | Bemessungsspannung AC: | 500 V | Bemessungsspannung DC: | 250 V | Bemessungsabschaltvermögen: | 120 kA | Betriebsklasse: | gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.) | Ausführung Kennmelder: | Stirnkennmelder | Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL): | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, NH-Sicherung, siemens feinsicherung, feinsicherung, nh-sicherung größe 00, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, NH-Sicherungseinsatz, Patronensicherung, NH-Patrone |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 2,47* | € 3,61* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 2,50* | € 3,65* | | | | | 20 Tage | | | 3 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,62* | € 3,83* | | | | | 15 Tage | | | 3 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,63* | € 3,84* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 2,83* | € 4,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|