Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neozed-Lasttrennschalter D02,3-pol.,T=70mm 5SG7133


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neozed-Lasttrennschalter D02,3-pol.,T=70mm 5SG7133
Neozed-Lasttrennschalter D02,3-pol.,T=70mm 5SG7133
Artikel-Nr.:
     6012-15171313
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SG7133
EAN/GTIN:
     4001869319254
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Minized
Sicherungshalter

Neozed-Lasttrennschalter D02,3-pol.,T=70mm 5SG7133

MINIZED, Lasttrennschalter mit Sicherung, D02, 3-polig, In: 63 A, Un AC: 400 V
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Sicherungslasttrenner, lasttrennschalter 63a siemens 3-polig, sicherungshalter, sicherungshalter 63a, NEOZED-Lasttrennschalter, NEOZED-Sicherungslasttrennschalter, NEOZED-Sicherungsschalter, NEOZED-Sicherungstrennschalter, D0-Sicherungslasttrennschalter, D0-Lasttrennschalter
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
58
€ 4,99*
ab € 27,55*
€ 36,10*
€ 5,46*
ab € 27,89*
€ 36,47*
€ 5,95*
ab € 28,17*
€ 36,82*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 29,44*
€ 38,31*
2 Tage
63
€ 6,40*
ab € 30,03*
€ 39,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST30100HG
ab € 15,48*
Zubehör
Siemens
5ST3011
ab € 9,30*
Zubehör
Siemens
5ST30110HG
ab € 15,55*
Zubehör
Siemens
5ST30120HG
ab € 16,75*
Zubehör
Siemens
5ST30102
ab € 12,49*
Zubehör
Siemens
5ST30112
ab € 12,67*
Zubehör
Siemens
5ST30122
ab € 12,67*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,17*
Zubehör
Siemens
5ST3012
ab € 9,80*
Zubehör
Siemens
5SH5527
ab € 0,68*
Zubehör
Siemens
5TT3170
ab € 63,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.